Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 10

Nr art.: 338435 10
Nowy produkt
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 M16
dla ⌀ chwytu gwintu d2 12 mm
dla czworokąta K1 9 mm
dla długości mocowania l1 36 mm
Przedłużka ⌀ D3 12 mm
⌀ przedłużki D4 18 mm
przedłużka K2 9 mm
przedłużka L2 90 mm
przedłużka L3 130 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338435 10
EAN / GTIN 4067263110439
Numer producenta 338435 10

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.