{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M18 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 14 mm | |
dla czworokąta K1 | 11 mm | |
dla długości mocowania l1 | 40 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 22 mm | |
przedłużka K2 | 11 mm | |
przedłużka L2 | 90 mm | |
przedłużka L3 | 330 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Rodzaj produktu | Przedłużka |
Numer artykułu | 338435 11L | |
EAN / GTIN | 4067263110460 | |
Numer producenta | 338435 11L |