{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 4,5 mm | |
Zakres gwintownika | M3-12 | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
ø chwytu d | 19 mm | |
długość przyłącza L | 21,5 mm | |
długość wysięgu H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
chwyt kwadratowy | 3,4 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Numer producenta | 335645 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym 4,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
734,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
126,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
316,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
długość wysięgu H | 70 | 7 | 25 |
⌀ zewn. D | 32 | 30 | 32 |
⌀ chwytu gwintownika | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
ø chwytu d | 19 | 19 | 19 |
chwyt kwadratowy | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Rodzaj produktu | przedłużka | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna |