{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 4,5 mm | |
Zakres gwintownika | M3-12 | |
⌀ zewn. D | 30 mm | |
ø chwytu d | 19 mm | |
długość przyłącza L | 21,5 mm | |
długość wysięgu H | 7 mm | |
chwyt kwadratowy | 3,4 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335420 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152466 | |
Numer producenta | 335420 4,5 |