• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego 11 mm

Nr art.: 335420 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 11 mm
Zakres gwintownika M3-12
⌀ zewn. D 30 mm
ø chwytu d 19 mm
długość przyłącza L 21,5 mm
długość wysięgu H 7 mm
chwyt kwadratowy 9 mm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 335420 11
EAN / GTIN 4045197152527
Numer producenta 335420 11

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
pasuje także do G 1/4.

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.