{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 4,5 mm | |
Zakres gwintownika | M3-12 | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
ø chwytu d | 19 mm | |
długość przyłącza L | 21,5 mm | |
długość wysięgu H | 25 mm | |
chwyt kwadratowy | 3,4 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Numer producenta | 335610 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
314,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
125,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
728,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
długość wysięgu H | 25 mm | 7 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
⌀ chwytu gwintownika | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
ø chwytu d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
chwyt kwadratowy | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |