Aparat do gwintowania, Typ: 12/1

Nr art.: 334100 12/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

w zakresie M3-12
maks. prędkość obrotowa (dosuw) 1 200 min-1
kompensacja długości przy odciąganiu 12,5 mm
długość od wrzeciona obrabiarki 140 mm
L1 60 mm
droga wyczepiania B 6 mm
⌀ zewn. D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
chwyt stożkowy 1
Rodzaj produktu Aparat do gwintowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Numer producenta 334100 12/1

Opis

Wykonanie:

  • Z wbudowaną przekładnią zwrotną zapewniającą automatyczny powrót. Po osiągnięciu głębokości gwintu aparat się przełącza automatycznie przez podniesienie wrzeciona maszynowego (system kulowy mało zużywający się!).
  • Przyśpieszony powrót (ok. czynnika 1,8×nmax).
  • Kompensacja długości przy odciąganiu.
  • Z ramieniem zatrzymującym do zabezpieczenia obrotu.
  • Bezobsługowe
  • Do zastosowania do gwintów prawych i lewych.
  • Z systemem szybkowymiennym.

Zastosowanie:

Do gwintowania maszynowego na wiertarkach z posuwem ręcznym i bez automatycznego powrotu wrzeciona. Do nacinania gwintów przelotowych (z końcówkami nr 335420) lub nieprzelotowych (z końcówkami nr 335610).

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne zob.: nr 335420; 335430 (bez sprzęgła przeciążeniowego), nr 335610; 335620 (ze sprzęgłem przeciążeniowym).