Zabieraki czołowe ze stożkiem MK 5

Nr art.: 327403 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a (MK) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 55 mm - 100 mm
⌀ okręgu mocowania D1 54 mm
długość użytkowa B 104,1 mm
Masa obrabianego elementu 100 kg
⌀ zewnętrzna 82 mm
największa ⌀ kła 60° A 20 mm
śruba dociskowa nie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 327403 5
EAN / GTIN 4062406765842
Numer producenta 327403 5

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.
  • Możliwość ruchu w lewo i prawo.
  • Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

W dostawie:

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

Wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zabieraki czołowe ze stożkiem MK 5

Zabieraki czołowe ze stożkiem MK 5

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 014,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 049,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 261,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 587,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
śruba dociskowa nie nie nie
⌀ zakresu roboczego 55 mm - 100 mm 28 mm - 50 mm 40 mm - 72 mm
⌀ zewnętrzna 82 mm 52 mm 70 mm
największa ⌀ kła 60° A 20 mm 9 mm 14 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe Zabieraki czołowe Zabieraki czołowe Zabieraki czołowe
Masa obrabianego elementu 100 kg 55 kg 65 kg
⌀ okręgu mocowania D1 54 mm 26 mm 38 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka