Zabieraki czołowe ze stożkiem MK, Stożek Morse’a (MK): 4

Nr art.: 327403 4
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
Stożek Morse’a (MK) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 55 mm - 100 mm
⌀ okręgu mocowania D1 54 mm
długość użytkowa B 104,1 mm
Masa obrabianego elementu 100 kg
⌀ zewnętrzna 82 mm
największa ⌀ kła 60° A 20 mm
śruba dociskowa nie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835
Numer producenta 327403 4

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.
  • Możliwość ruchu w lewo i prawo.
  • Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

W dostawie:

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

Wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.