Zabieraki czołowe ze stożkiem Morse’a / cylindrycznym 5

Nr art.: 327465 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalna ⌀ korpusu 75 mm
    ⌀ chwytu Ds 67 mm
    długość C 197 mm
    masa 3,6 kg
    Wersja Stożek Morse’a
    Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 327465 5
    EAN / GTIN 4067263558149
    Numer producenta 327465 5

    Opis

    Wykonanie:

    Zabieraki czołowe ze sprężynowym kłem centrującym. Mocowanie kła centrującego w pozycji płaskiej tarczy zabierakowej zapewnia stabilne mocowanie bez luzów. Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym, bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo. W pełni mechaniczna konstrukcja z mocowaniem sprężynowym. Brak wycieków dzięki płynowi hydraulicznemu. Możliwość bezpośredniego zamocowania na głowicy na podniesionym kołnierzu w miękkich szczękach kształtowych.

    Pasuje do:

    Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

    Wyp. dodatkowe:

    Tarcze zabierakowe nr 327470 - 327486 i stara wersja nr 327601327651, kieł centrujący nr 327488, tuleje stożkowe nr 327492.