Obrotowe kły tokarskie z manometrem i wydłużonym ostrzem, stożek Morse’a: 5

Nr art.: 321770 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK5
⌀ korpusu D 95 mm
długość użytkowa B 177,5 mm
największa ⌀ kła 60° A 15 mm
największa ⌀ kła 30° A 40 mm
maksymalne bicie 0,01 mm
długość kła C 66 mm
do detali o masie 1 100 kg
maksymalna osiowa siła mocująca 1 500 daN
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 321770 5
EAN / GTIN 4019208018737
Numer producenta 079922

Opis

Wykonanie:

  • nastawiane ciśnienie (siła mocowania) można odczytać bezpośrednio na wzierniku manometru w daN
  • kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia
  • krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi. Kieł hartowany na wskroś i dokładnie szlifowany
  • wysoka dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu
  • specjalna uszczelka zapobiegająca przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/30°

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych
granicach,
by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego
zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Obrotowe kły tokarskie z manometrem i wydłużonym ostrzem, stożek Morse’a: 5

Obrotowe kły tokarskie z manometrem i wydłużonym ostrzem, stożek Morse’a: 5

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
8 616,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
5 408,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
do detali o masie 1 100 kg 800 kg
⌀ korpusu D 95 mm 96 mm
maksymalne bicie 0,01 mm 0,01 mm
stożek Morse’a MK5 MK5
Rodzaj produktu kieł centrujący kieł centrujący

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka