{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 96 mm | |
maksymalne bicie | 0,01 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 600 min-1 | |
do detali o masie | 800 kg | |
długość 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
⌀ zewn. D1 | 24 mm | |
⌀ trzonu D2 | 42 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | K24 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321335 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774507 | |
Numer producenta | 321335 5 |