Obrotowe kły tokarskie z manometrem i wydłużonym ostrzem 3

Nr art.: 321770 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK3
⌀ korpusu D 64 mm
długość użytkowa B 120 mm
największa ⌀ kła 60° A 11 mm
największa ⌀ kła 30° A 25 mm
maksymalne bicie 0,01 mm
długość kła C 45,5 mm
do detali o masie 260 kg
maksymalna osiowa siła mocująca 550 daN
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 321770 3
EAN / GTIN 4019208018713
Numer producenta 079920

Opis

Wykonanie:

  • nastawiane ciśnienie (siła mocowania) można odczytać bezpośrednio na wzierniku manometru w daN
  • kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia
  • krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi. Kieł hartowany na wskroś i dokładnie szlifowany
  • wysoka dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu
  • specjalna uszczelka zapobiegająca przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/30°

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych
granicach,
by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego
zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.