{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 96 mm | |
długość użytkowa B | 134 mm | |
⌀ węglików spiekanych H | 18 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 49 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 600 min-1 | |
do detali o masie | 2 000 kg | |
wkładka z węglików spiekanych | tak | |
wersja | obrotowy | |
śruba dociskowa | tak | |
Siła osiowa | 6,6 kN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Numer producenta | 321240 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą, Stożek Morse’a (MK): 5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 568,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 783,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 696,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 254,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2134,95 PLN
1 548,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 787,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg |
⌀ korpusu D | 96 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 134 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |