{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 45 mm | |
długość użytkowa B | 76 mm | |
⌀ węglików spiekanych H | 11 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 26 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 150 kg | |
wkładka z węglików spiekanych | tak | |
wersja | obrotowy | |
śruba dociskowa | tak | |
Siła osiowa | 1,78 kN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Numer producenta | 321240 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą, Stożek Morse’a (MK): 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 371,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 285,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 467,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 837,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 150 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ korpusu D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
stożek Morse’a | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |