{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 45 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 100 kg | |
długość 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ zewn. D1 | 12 mm | |
⌀ trzonu D2 | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | K12 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320659 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774347 | |
Numer producenta | 320659 2 |