{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 60 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 300 min-1 | |
do detali o masie | 300 kg | |
długość 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
⌀ zewn. D1 | 14 mm | |
⌀ trzonu D2 | 24 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | K14 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320659 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774354 | |
Numer producenta | 320659 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |