Ostrza do obrotowych kłów tokarskich 4

Nr art.: 320625 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewn. D 28 mm
    najmniejsza ⌀ kła D1 13 mm
    ø chwytu d 12 mm
    Długość użyteczna L1 23 mm
    kąt wierzchołkowy 60 stopni
    Pasujące do kodu barwnego K12
    rozwartość klucza 17 mm
    Rodzaj produktu kieł centrujący

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320625 4
    EAN / GTIN 4045197719713
    Numer producenta 320625 4

    Opis

    Wykonanie:

    • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
    • całkowicie hartowane i szlifowane
    • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

    Pasuje do:

    kłów tokarskich nr 320615, nr 320617, nr 320659, wielk. 2, nr 321265, wielk. 3, nr 321335, wielk. 2.