{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 45 mm | |
długość użytkowa B | 76 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 20 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 26 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 200 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Numer producenta | 320657 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 120,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
893,23 PLN
726,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 342,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
708,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1061,02 PLN
769,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
843,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ korpusu D | 45 mm | 32 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
stożek Morse’a | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
długość użytkowa B | 76 mm | 64 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |