{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 50 mm | |
długość użytkowa B | 89,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 12 mm | |
maksymalne bicie | 0,006 mm | |
długość kła C | 40 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 500 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Numer producenta | 320673 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 062,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
709,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
845,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ korpusu D | 50 mm | 49 mm | 50 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maksymalne bicie | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
długość użytkowa B | 89,5 mm | 79 mm | 79 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |