{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319037 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201243 | |
Numer producenta | 319037 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
433,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
633,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 42,5 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
⌀ chwytu dD1 | 40 | 40 |