Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 16mm

Nr art.: 319037 16
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
⌀ chwytu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt B
⌀ chwytu dD1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 16
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319037 16
EAN / GTIN 4067263015376
Numer producenta 319037 16

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.