Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 40mm

Nr art.: 319036 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt B
⌀ chwytu dD1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319036 40
EAN / GTIN 4067263237730
Numer producenta 319036 40

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d<sub>1</sub>: 40mm

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 40mm

na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
629,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
430,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
b1 85 mm 85 mm
b2 42,5 mm 42,5 mm
h1 25 mm 25 mm
h5 42,5 mm 32,5 mm
h6 48 mm 48 mm
l2 44 mm 44 mm
⌀ chwytu dD1 40 mm 40 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka