{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319007 30 | |
EAN / GTIN | 4067263014287 | |
Numer producenta | 319007 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie 30 mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
369,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
508,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Kształt | B | B |
h1 | 20 | 20 |
h5 | 28 | 32,5 |
h6 | 38 | 38 |
⌀ chwytu dD1 | 30 | 30 |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |