{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319007 20 | |
EAN / GTIN | 4067263014270 | |
Numer producenta | 319007 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 20mm
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie
367,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
471,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | VDI 20 |
Kształt | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h5 | 25 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |