{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319007 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014294 | |
Numer producenta | 319007 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 40mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
412,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
576,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Kształt | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |