{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 71 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318876 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673015 | |
Numer producenta | PS6.V25.N11.071 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki narzędziowe promieniowe 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 663,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 663,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 663,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
wymiar A długości wysięgu | 71 | 90 | 71 |
⌀ zewn. D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
dla czworokąta mocującego | 25 | 25 | 25 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników |