{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318625 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893260 | |
Numer producenta | 318625 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyty narzędziowe Eco promieniowa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 673,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 673,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | 71 mm |
⌀ zewn. D | 102 mm | 102 mm |
dla czworokąta mocującego | 25 mm | 25 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników |