• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki narzędziowe promieniowe 20 mm

Nr art.: 318876 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla czworokąta mocującego 20 mm
adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 60 mm
B 30 mm
⌀ zewn. D 80 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318876 20
EAN / GTIN 2050001672643
Numer producenta PS6.V20.N11.060

Opis

Wykonanie:

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.