{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318826 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673480 | |
Numer producenta | HA6.V25.L12.100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki narzędziowe diagonalne 45°, lewe, HSK-T 63, dla czworokąta mocującego: 25mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 636,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 628,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 628,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 628,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 628,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
dla czworokąta mocującego | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
przesunięcie osi końcówek f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników |