{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 112,7 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 94 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 12,7 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318627 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893277 | |
Numer producenta | 318627 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Uchwyty narzędziowe Eco przekątna 45°, prawa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 636,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 636,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 636,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 636,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
dla czworokąta mocującego | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
przesunięcie osi końcówek f | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników | Uchwyty do gwintowników |