{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 20 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu |
318826 20
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001673473
Kopiuj |
|
Numer producenta |
HA6.V20.L12.100
Kopiuj |