{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | E | |
maks. moc napędu tokarki | 5 kW | |
maksymalna szerokość sań SB | 120 mm | |
maksymalna wysokość noża h | 25 mm | |
⌀ otworu głowicy | 20 mm | |
⌀ otworu w płytce centrującej | 10 mm | |
szerokość | 137 mm | |
wysokość | 66 mm | |
maksymalny wysięg A | 69 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 318000 E | |
EAN / GTIN | 2050002064584 | |
Numer producenta | 105595 / CM-SRK-030 |