{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | A | |
maks. moc napędu tokarki | 1,472 kW | |
maksymalna szerokość sań SB | 100 mm | |
maksymalna wysokość noża h | 20 mm | |
⌀ otworu głowicy | 20 mm | |
⌀ otworu w płytce centrującej | 10 mm | |
szerokość | 100 mm | |
wysokość | 54 mm | |
maksymalny wysięg A | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 318000 A | |
EAN / GTIN | 4045197315694 | |
Numer producenta | K 11 |