{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | C | |
maks. moc napędu tokarki | 11,04 kW | |
maksymalna szerokość sań SB | 180 mm | |
maksymalna wysokość noża h | 45 mm | |
⌀ otworu głowicy | 40 mm | |
⌀ otworu w płytce centrującej | 16 mm | |
szerokość | 200 mm | |
wysokość | 105 mm | |
maksymalny wysięg A | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 318000 C | |
EAN / GTIN | 4045197315717 | |
Numer producenta | K 33 |