Tulejki rozprężne do chwytu walcowego 4/25 mm

Nr art.: 316260 4/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / ⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

należy podać wymaganą ⌀ mocowania 25; 32; 40; 50 mm
pasuje do nr 316200 4/60
długość L 88 mm
60 mm
grubość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 316260 4/25
EAN / GTIN 4045197316752
Numer producenta 136508

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.