Tulejki rozprężne do chwytu walcowego 1/12 mm

Nr art.: 316260 1/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / ⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    należy podać wymaganą ⌀ mocowania 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
    pasuje do nr 316200 1/30
    długość L 50 mm
    30 mm
    grubość kołnierza 4 mm
    Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 316260 1/12
    EAN / GTIN 4045197316592
    Numer producenta 135752

    Opis

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

    Wskazówka:

    W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.