Tulejki rozprężne do chwytu walcowego 1/25 mm

Nr art.: 316260 1/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / ⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

należy podać wymaganą ⌀ mocowania 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
pasuje do nr 316200 1/30
długość L 50 mm
30 mm
grubość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 316260 1/25
EAN / GTIN 4045197316639
Numer producenta 135756

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.