{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 145 mm | |
szerokość B | 34,3 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 54 mm | |
długość wpustu A | 26 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313300 315 | |
EAN / GTIN | 4045197152206 | |
Numer producenta | 094011 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
592,47 PLN
(PLN 197,49 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
422,83 PLN
(PLN 140,94 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 54 mm | 54 mm |
do średnicy uchwytu | 315 mm | 315 mm |
długość L | 145 mm | 145 mm |
szerokość rowka D | 12 mm | 12 mm |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
długość wpustu A | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego | Szczęki uchwytu klinowego |