Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 400

Nr art.: 313300 400
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 376,33 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do średnicy uchwytu 400 mm
    długość L 180 mm
    szerokość B 50,5 mm
    wysokość H 73 mm
    szerokość rowka D 18 mm
    rozstaw otworów b 60 mm
    długość wpustu A 30 mm
    Pasujące do kodu barwnego klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
    Rodzaj produktu Szczęki uchwytu klinowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 313300 400
    EAN / GTIN 4019208023830
    Numer producenta 094046

    Opis

    Wykonanie:

    powierzchnie przyłożenia szlifowane, czernione.
    Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej ⌀ mocowania. Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

    Zastosowanie:

    Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
    Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

    Materiał:

    Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

    Pasuje do:

    Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

    Wskazówka:

    Szczęki z Al, na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka