{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ROTA-S plus | |
norma | DIN 702-4 | |
typ | 200 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 8 mm - 208 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 72 mm - 224 mm | |
skok szczęki S | 7 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 206 mm | |
Przepust E | 52 mm | |
wysokośćuchwytuD | 86,3 mm | |
⌀ centrowania B | 185 mm | |
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K | 12 mm | |
masa | 16,2 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 800 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313115 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928719 | |
Numer producenta | 0819202 |