{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-2 | |
wielkość stożka | 6 | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 83 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 124 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 6 | |
⌀ centrowania B | 106,4 mm | |
wielkość sworzni ustalających | 5/8-18 | |
gniazdo klucza K | 12 mm | |
masa | 28 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310655 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036755 | |
Numer producenta | 185438 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 250/6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 077,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 577,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 28 kg | 32 kg |
wysokość bez szczęk H1 | 83 mm | 89 mm |
wielkość stożka | 6 | 6 |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | 3 500 min-1 |
norma | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |