{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
wielkość stożka | 6 | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 89 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 123 mm | |
⌀ centrowania B | 106,4 mm | |
masa | 32 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312931 250/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154820 | |
Numer producenta | 312931 250/6 |