{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-2 | |
wielkość stożka | 6 | |
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 74,5 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 107 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 6 | |
⌀ centrowania B | 106,4 mm | |
wielkość sworzni ustalających | 5/8-18 | |
gniazdo klucza K | 11 mm | |
masa | 16,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310655 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036748 | |
Numer producenta | 185437 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 200/6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 820,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 170,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Przepust E | 55 mm | 55 mm |
masa | 16,7 kg | 19 kg |
wysokość ze szczękami H2 | 107 mm | 107 mm |
wysokość bez szczęk H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |