3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 160/4 mm

Nr art.: 310655 160/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 702-2
wielkość stożka 4
⌀ zewnętrzna A 160 mm
Przepust E 42 mm
wysokość bez szczęk H1 66 mm
wysokość ze szczękami H2 92 mm
liczba trzpieni mocujących 3
⌀ centrowania B 63,5 mm
wielkość sworzni ustalających PG11
gniazdo klucza K 10 mm
masa 9,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Numer producenta 185434

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

W dostawie:

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.
Osłona przeciwwiórowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120313140.
DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55029.