{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 82 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 122 mm | |
⌀ centrowania B | 200 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
gniazdo klucza K | 12 mm | |
masa | 25,6 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Numer producenta | 185305 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 250mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 960,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 811,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4623,79 PLN
3 930,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Przepust E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
wysokość ze szczękami H2 | 122 mm | 119 mm | 123 mm |
wysokość bez szczęk H1 | 82 mm | 85 mm | 89 mm |
materiał | stal | żeliwo | stal |
norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |