{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Centro P | |
zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
Długość całkowita L | 23,2 mm | |
⌀ zewn. D | 24 mm | |
maks. moment dokręcania | 55 Nm | |
gwint | Tr21×1,5 | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309655 16C | |
EAN / GTIN | 2050001704849 | |
Numer producenta | 4483200 |