Nakrętki ER CENTRO P standard 32

Nr art.: 309655 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ CP dla ER Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Centro P
    zakres mocowania 2 mm - 20 mm
    Długość całkowita L 26,9 mm
    ⌀ zewn. D 50 mm
    maks. moment dokręcania 140 Nm
    gwint Tr40×1,5
    Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309655 32
    EAN / GTIN 2050001704870
    Numer producenta 4481500

    Opis

    Wykonanie:

    Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
    MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
    Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
    standardowa
    = wszystkie pozostałe rozmiary.
    Z gwintem trapezowym do dużych sił napinających. Bardzo długie prowadnice podwójne nakrętek mocujących ER. Nakrętki mocujące ER
    Z powłoką zmniejszającą tarcie.
    nakrętek mocujących ER CP nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.

    Pasuje do:

    Oprawki do tulejek zaciskowych ER CENTRO P FAHRION i oprawki do tulejek zaciskowych ER HDC FAHRION.

    Wyp. dodatkowe:

    Podkładki uszczelniające nr 309666309668, precyzyjne tulejki zaciskowe ER nr 308878308992, klucze do mocowania nr 309754309756, tulejki zaciskowe HP nr 309365309379.

    Wskazówka:

    System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
    Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
    Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka