{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
do uchwytu | 2 mm - 16 mm | |
norma | ISO 10897 | |
typ | 415 E | |
⌀ zewn. D | 25,5 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309540 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704412 | |
Numer producenta | 12201010900 |