• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek 14 mm

Nr art.: 309540 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 14 mm
do uchwytu 2 mm - 16 mm
norma ISO 10897
typ 415 E
⌀ zewn. D 25,5 mm
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309540 14
EAN / GTIN 2050001704467
Numer producenta 12201011400

Opis

Wykonanie:

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wierteł krętych - mocowane na łysince prowadzącej. Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm . Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zaleta:

  • mniejsze bicie = współosiowe centrowanie w stożku, brak oscylacji bocznych;
  • większa siła mocowania = większy udział nośny;
  • duża sztywność systemu = dostosowane do frezowania z dużą prędkością skrawania.
  • dłuższy okres trwałości narzędzi.